マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2400枚) 注文コード 59703804 品番 BP2005WZ
参考基準価格(税別)¥23,670 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。

タイプ白紙 穴間隔(mm)80 白色度(%)80 用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。 厚さ(mm)0.09 サイズA4 穴数6穴 ラベルサイズ(mm)210×99 面付3面 適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなど ミシン目あり
注意
※用紙裏面に品番等が印刷されています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
商品配送時
ハーブギャラリー ナテュール 様 (卸売・小売業)

とても使いやすいしミシン目もはがしやすい
すぐ届いて助かります

対象商品:
45497121
2024-09-10
用途:
弥生販売での納品書発行
製造業

通常のA4用紙に比べて薄いのが気がかりでしたが、プリンタの用紙送りも良好で何ら問題なく印刷できます。

対象商品:
45497121
2022-04-28
用途:
領収書発行
株式会社BOX-STYLE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

印刷時に端切れたりもなく、問題なく使えるということが大事

対象商品:
45497121
2015-04-09
用途:
売上・請求書
JPNODA 様

髪質も上質でしっかりと厚みがあり、紙色も適当に美しい白色で大変満足です。
価格も他社で980円とか1080円そして10冊単位受注とか非常に不満でしたがモノタロウさんの配慮に
感謝いたします。

1人が参考にしています
対象商品:
45497121
2015-09-09
用途:
業務用として
有限会社三陽化成 様

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする