M-301B ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウ 59705686

M-301B ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウ 59705686 M-301B ドレンプラグ マグネット パッキン付 モノタロウ 59705686

ドレンプラグ マグネット パッキン付

(184件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ呼び径M12 注文コード59705686 品番M-301B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は接続ねじ呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。

適合メーカー日産 接続ねじ呼び径M12 用途オイルパンの排出口のコックに。 主な適合純正品番日産(11128-01M00,11128-01M05) 材質/仕上スチール/クロームメッキ サイズM12×P1.25 二面幅(mm)17
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ドレンプラグ取り付け時に、交換前のパッキンが取り付け側に付着していないか確認してくだい。
※ドレンプラグの締め忘れには、特に注意してください。
※ドレンプラグの取り付け後、オイルが漏れ(しみ等)がないか再度確認してください。
※磁力の強いネオジウム磁石を使用しているため、クレジットカード、磁気カード、フロッピーディスク、パソコン、時計、精密機器等に近付けないでください。
※適合は純正番号で確認ください。
※注文コード:59705686 はワイヤーホール穴のある画像が掲載されていますが、穴の空いていない商品もございます。ご了承ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 184
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46614445
2026-02-06
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

オイル交換を自分で行おうと思いモノタロウで一式揃えました。純正となんら変わらずオイル交換もスムーズに終えることができました。

1人が参考にしています
対象商品:
46614445
2026-02-15
用途:
マイカーのオイル交換時純正品と差し換え
自動車・二輪車・自転車関連業

ATオイルパンに問題なく装着出来た。次回オイル交換時にどの程度鉄粉が集められているか、興味深いところです。

対象商品:
46614436
2025-10-16
用途:
自動車整備
製造業

アルミ製だと耐久性に難があるので、鉄製で丈夫でネジが舐めにくいので良いです。値段も安くて良い商品です、

2025-09-10
用途:
車両整備
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルドレンボルトが経年劣化で危うくなってきました。以前も購入しましたが結構 鉄粉が付着しています。価格も安く品質も良いです。エンジン保護の観点から良い製品だと思います。

対象商品:
46614436
2025-11-30
用途:
エンジンオイル交換時のドレンボルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく交換できました
磁力は特に強い弱いはなく普通な感じ
効果は次回交換時に確認したいと思います。

対象商品:
46614445
2025-09-22
用途:
オイル交換時のドレインボルト
サービス業

マグネットが強力で鉄粉集塵に効果が期待できます。次回オイル交換時に使用したいと思います

対象商品:
46614445
2025-05-22
用途:
オイル交換時期
株式会社瑞穂 様 (建設業・工事業)

メーカー純正はマグネット付きは無く、
モノタロウブランドで割安且つマグネット付きでリーズナブルです。
オイルフィルター交換時期に合わせて一緒に交換や毎回交換でも安心して利用できます。

2人が参考にしています
2025-04-15
用途:
自家用車
建設業・工事業

オイル交換は毎回自分でやってる。
交換頻度は半年に一回でフィルター交換なしは上抜き。
一年に一回下抜きのときに外すと薄っすら鉄粉が付いている。
年々付着量は少なくなっているが付いてないということはない。
効果はあるので毎回替えるものでもないし数百円なら安いと思う。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
10人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする