ドレンプラグ マグネット パッキン付

(186件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ呼び径M14 注文コード59705722 品番M-303B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は接続ねじ呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。

適合メーカー三菱 接続ねじ呼び径M14 用途オイルパンの排出口のコックに。 主な適合純正品番三菱MD050316 材質/仕上スチール/クロームメッキ サイズM14×P1.5 二面幅(mm)17
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※ドレンプラグ取り付け時に、交換前のパッキンが取り付け側に付着していないか確認してくだい。
※ドレンプラグの締め忘れには、特に注意してください。
※ドレンプラグの取り付け後、オイルが漏れ(しみ等)がないか再度確認してください。
※磁力の強いネオジウム磁石を使用しているため、クレジットカード、磁気カード、フロッピーディスク、パソコン、時計、精密機器等に近付けないでください。
※適合は純正番号で確認ください。
※注文コード:59705686 はワイヤーホール穴のある画像が掲載されていますが、穴の空いていない商品もございます。ご了承ください。
※小児や監督を必要とする方が、磁石を誤って飲み込む恐れがあります。
小児や監督を必要とする方の手の届かない場所へ必ず保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59705722 M-303B 36558067 SP-407 マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品] マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品] 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 186
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59705695
2026-04-06
用途:
オイル交換時
建設業・工事業

鉄+マグネットのドレンボルトを探してました。
ありそうでないんですよね。
アルミ+マグネットの組み合わせはあるんですが、個人的には無し。
過去にマグネットが紛失して大変な目にあいました。
その点、この商品の鉄は安心ですね。
色々な種類作って欲しいです。

対象商品:
46614445
2026-02-06
用途:
車のメンテナンス
運輸・通信業

オイル交換を自分で行おうと思いモノタロウで一式揃えました。純正となんら変わらずオイル交換もスムーズに終えることができました。

1人が参考にしています
2026-03-31
用途:
自車の純正品と交換
サービス業

自車が9万キロ超えたので、エンジン内のコンディション改善のためマグネット付きのドレンプラグを探していました。強度的にスチール材質のものを探しており本品を購入。価格も手ごろで満足しています。

対象商品:
46614445
2026-02-15
用途:
マイカーのオイル交換時純正品と差し換え
自動車・二輪車・自転車関連業

ATオイルパンに問題なく装着出来た。次回オイル交換時にどの程度鉄粉が集められているか、興味深いところです。

対象商品:
46614436
2025-10-16
用途:
自動車整備
製造業

アルミ製だと耐久性に難があるので、鉄製で丈夫でネジが舐めにくいので良いです。値段も安くて良い商品です、

1人が参考にしています
2025-09-10
用途:
車両整備
電気・ガス・熱供給・水道業

オイルドレンボルトが経年劣化で危うくなってきました。以前も購入しましたが結構 鉄粉が付着しています。価格も安く品質も良いです。エンジン保護の観点から良い製品だと思います。

対象商品:
46614436
2025-11-30
用途:
エンジンオイル交換時のドレンボルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく交換できました
磁力は特に強い弱いはなく普通な感じ
効果は次回交換時に確認したいと思います。

対象商品:
46614445
2025-09-22
用途:
オイル交換時のドレインボルト
サービス業

マグネットが強力で鉄粉集塵に効果が期待できます。次回オイル交換時に使用したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
10人が参考にしています
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする