安全靴 短靴

(128件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59716106 品番 M11
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。

ブラック サイズ(cm)26 足幅3E 用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)約530(25.5cm) 機能耐油性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
注意
※この作業靴及びつま先保護機能を有する作業靴は、JIS T 8101(安全靴)に規定する安全性能を有していますが、それを越える衝撃、圧迫には耐えられません。
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
※衝撃や圧迫を受けた安全靴、作業靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず、使用しないでください。
※着脱式足甲プロテクタを別途取り付ける場合には、安全靴・作業靴も先芯後端に、プロテクタ本体が3mm以上重なるよう、取り付けてください。
※先芯に穴をあけるなど、安全靴・作業靴への加工はやめてください。安全性能が低下するおそれがあります。
※インソール・靴紐が損傷した場合は、早急にお取り換えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分注意してください。
※跳び降りると、事故の原因となる場合があります。
※甲革の損傷、革破れによる先芯の露出、靴底の損傷、または靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。
※安全靴・作業靴ですので、スポーツやレジャーなどには適していません。
※かぶれ、かゆみなど、足に異常を生じた場合は、ご使用をやめてください。
※着用の際には、靴紐や面ファスナーは正しく締めてください。また、かかとをつぶして履かないでください。
※靴のサイズは目安にすぎません。実際に着用し、足に合う靴をお求めください。
※牛革を使用した靴は、多少色落ちすることがあります。
※牛革の表面に保革油が凝固し、白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質には問題なく、布などで軽く拭きとるときれいになります。
※デザインは変更になる可能性があります。

商品説明動画

安全靴 短靴.
この動画は、9人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 128
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
港湾荷役作業
トカラファーム 様 (農・林・水産業)

履いていて擦れたりする部分はありませんでした。
変な硬さとかはなく、履きやすいです。
フィット感は今一歩で、少し中で足が遊びます。
インソールはペラペラでクッション性ゼロなので、ソルボなどのインソールに入れ替えたほうが良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-11-03
用途:
日常の作業時
運輸・通信業

一年に一度入れ替えるのにリピートです
皮の靴がマストなのでこちらの商品の耐久性と値段にコスパをよく感じています

2025-05-27
用途:
普段使い
製造業

これまで何度も購入しております。履きやすく油汚れに強いので気に入ってます

2025-01-13
用途:
重い物を運んだりする作業時

モノタロウブランドの割引がある曜日に商品レビューで貰った500円クーポンを利用して購入しました。
靴はごくごくありふれた形状と仕様です。値段の割にはちゃんとした安全靴だと思います。

1人が参考にしています
2024-12-13
用途:
工場現場作業

いつも愛用しています。
シモン製ですし、コスパ最強です。

対象商品:
59716054
2025-06-07
用途:
機械作業
製造業

技能検定で必要になったため、購入しました。期待していた品質で満足しています。

対象商品:
59716106
2023-12-04
用途:
一日中履いてる
東生コン工業 株式会社 様

丈夫で長持ちするので良いと思います たまにメンテナンスをしないとひび割れが生じする

対象商品:
59716133
2023-11-30
用途:
製造工場の作業
株式会社松尾機型 様

シモンとのコラボ商品なので購入しました。今までの安全靴と履き心地も変わりないように思います。コスパが良いので他の社員の分も切り替えて購入していく予定です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
アッパーが牛革だということですが、皮靴用のクリームを使ってもくもった感じになります。本当に皮ですか。合皮じゃないですか。
回答:
「革製S級合格」です。
ご使用されて表皮がはがれますと、皮靴用のクリームを塗ってもきれいにならない場合がございます。
1人が参考にしています
2023-11-01
質問:
釘踏み防止 インソールは入っていますか。
回答:
入っておりません。
2023-11-01
質問:
足幅が4Eのような広めの物はないでしょうか。
回答:
4Eのような広めの物はございません。
1人が参考にしています
2023-11-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする