曜日別特売
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133

 

M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
M11 安全靴 短靴 モノタロウ 59716133
モノタロウ

安全靴 短靴

(135件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード59716133品番M11
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。
ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。

用途
軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等
サイズ(cm)
28
形状
ローカット
色
ブラック
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革(型押しソフト)
材質(ソール)
NBR合成ゴム
標準質量(g/片足)
約530(25.5cm)
機能
耐油性
JIS規格
JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格
足幅
3E
靴底
一層底
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
販売区分
業務用
注意
※この作業靴及びつま先保護機能を有する作業靴は、JIS T 8101(安全靴)に規定する安全性能を有していますが、それを越える衝撃、圧迫には耐えられません。
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では、気をつけてご使用ください。
※衝撃や圧迫を受けた安全靴、作業靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず、使用しないでください。
※着脱式足甲プロテクタを別途取り付ける場合には、安全靴・作業靴も先芯後端に、プロテクタ本体が3mm以上重なるよう、取り付けてください。
※先芯に穴をあけるなど、安全靴・作業靴への加工はやめてください。安全性能が低下するおそれがあります。
※インソール・靴紐が損傷した場合は、早急にお取り換えください。
※つま先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには十分注意してください。
※跳び降りると、事故の原因となる場合があります。
※甲革の損傷、革破れによる先芯の露出、靴底の損傷、または靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。
※安全靴・作業靴ですので、スポーツやレジャーなどには適していません。
※かぶれ、かゆみなど、足に異常を生じた場合は、ご使用をやめてください。
※着用の際には、靴紐や面ファスナーは正しく締めてください。また、かかとをつぶして履かないでください。
※靴のサイズは目安にすぎません。実際に着用し、足に合う靴をお求めください。
※牛革を使用した靴は、多少色落ちすることがあります。
※牛革の表面に保革油が凝固し、白く粉をふいた状態になることがあります。製品の品質には問題なく、布などで軽く拭きとるときれいになります。
※デザインは変更になる可能性があります。

商品説明動画

安全靴 短靴.
この動画は、9人が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:135 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-17
用途: 工場内 作業
茨城精機有限会社 様(製造業)

通常の工場作業に使用しています。
丈夫で価格帯が、リーズナブルで気に入っています。

2026-09-20
用途: 金属加工

自分の足の形が悪いのか 
横幅は有りますが、厚みが無い為 小指側の骨が当たり痛くなります。
まだ腫れが引きません。
リピ無いです。

2026-04-10
用途: マンション内の敷地内及び巡回の為に使用
グランドビィラ福島管理組合 様(サービス業)

久しぶりに安全靴を履いて最初の内は違和感がありましたが直ぐに慣れて仕事をする上で支障なく毎日履いてます。万が一大きな荷物を持って足の上に落ちても安心出来るので良いと思います。

対象商品 : 59716124
2026-03-14
用途: 作業全般
その他業種

レビューをみて0.5サイズ大きいものを注文したら少し小さく感じるが丁度良いサイズだった。0.5サイズ大きめを薦めるレビューを書いて頂いたかたありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品 : 59716124
2026-06-08
用途: 倉庫作業
きくち美容室 様

長い間定期的に買い替えてるが、以前に比べて値上がりしつつ造りが雑になってる気がする
三回に一回は極端にライフが短い製品に当たる
ソールが減る前にサイドの縫合部分から裂ける事がたまにある

そろそろ購入をやめようかな

2026-03-26
用途: 倉庫作業
建設業・工事業

毎年購入しています。従業員からの評判がよく、履き心地も耐久性も◎

2026-02-25
用途: トラックへの荷積み
運輸・通信業

コラボ元の製品と同等の耐久性があります。私個人の仕事では2シーズン持ってくれます。

2025-10-19
用途: 港湾荷役作業
トカラファーム 様(農・林・水産業)

履いていて擦れたりする部分はありませんでした。
変な硬さとかはなく、履きやすいです。
フィット感は今一歩で、少し中で足が遊びます。
インソールはペラペラでクッション性ゼロなので、ソルボなどのインソールに入れ替えたほうが良いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
アッパーが牛革だということですが、皮靴用のクリームを使ってもくもった感じになります。本当に皮ですか。合皮じゃないですか。
回答:
「革製S級合格」です。
ご使用されて表皮がはがれますと、皮靴用のクリームを塗ってもきれいにならない場合がございます。
1人が参考にしています
2023-11-01
質問:
釘踏み防止 インソールは入っていますか。
回答:
入っておりません。
2023-11-01
質問:
足幅が4Eのような広めの物はないでしょうか。
回答:
4Eのような広めの物はございません。

1人が参考にしています
2023-11-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする