画像準備中

プラチナレーベル レチノールローション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000mL) 注文コード59727827 品番
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

美肌が作られる夜のケアに最適な保湿ローション
レチノールを配合、気になるエイジングケアを手軽に始められる、贅沢な潤いを感じる化粧水です。
お肌の調子を整え、乾燥トラブルに負けない素肌へ。
※レチノール(保湿成分)
エイジングケア:年齢に応じた潤いを与えるスキンケア
肌状態に合わせた成分をバランスよく配合無香料、アルコールフリー、着色料不使用
夜ケアに必要な成分を配合
細胞は夜中に作られるから、内側から水分を逃さないケアを。レチノール+アミノ酸
ファーストエイジングケアに
初めてのエイジングケアを考えて4つの肌状態に効果的な成分をプラス。バランスの良いスキンケアが美しい素肌の原点です。

成分水、グリセリン、BG、サッカロミセス/コメ発酵液、PCA-Na、アルギニン、アスパラギン酸、ダイズ芽エキス、プロパンジオール、PCA、グリシン、アラニン、ローヤルゼリーエキス、セリン、バリン、イソロイシン、トレオニン、プロリン、ヒスチジン、フェニルアラニン、白金、ダマスクバラ花水、加水分解エラスチン、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Na、レチノール、セラミドNP、セラミドAP、フィトスフィンゴシン、セラミドEOP、(スチレン/VP)コポリマー、乳酸Na、炭酸水素Na、コレステロール、キサンタンガム、セルロースガム、カルボマー、ラウロイルラクチレートNa、ポリソルベート20、クエン酸Na、クエン酸、リン酸アスコルビルMg、シクロデキストリン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、金、銀 使用方法お肌を清潔にした後、適量をコットンにとり(500円硬貨大)、顔や首筋、デコルテになじませます 容量(mL)1000
注意
・お肌に異常が生じていないかよく注意してから使用してください。
・肌に傷、はれもの、湿疹等の異常がある時は使用しないでください。
・肌に合わない時は、使用をお止めください。
・使用中や使用した肌に、直射日光があたって、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はすぐに使用を中止し、皮膚科専門医への相談をおすすめします。そのまま使用を続けると症状が悪化することがあります。
・高温・高湿及び直射日光を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする