コガネイ
コガネイの シール/バネ部品
コガネイの ショックアブソーバー
ショックアブソーバKSHEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付ねじサイズ
M16×1.5
注文コード
59728448
品番
KSHE8X15C【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,980
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじサイズ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ストローク(mm)
15
取付ねじサイズ
M16×1.5
全長(mm)
117
最大吸収エネルギー(J)
9.8
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
構造
自力補正式
オリフィス方式
多孔オリフィス式
最大衝突速度(m/s)
1.5