画像準備中

ピアチェーレ 消毒スプレー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(15mL) 注文コード59729261 品番
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

【指定医薬部外品】
ピアスを開けた後のしみない消毒スプレー
ピアスを開けた後のデリケートなお肌のためにピアス穴の傷口をケアします。
切り傷・すり傷の応急処置にも使えます。
ノンアルコールなので傷口への刺激がなく、しみません。
泡状なので液垂れしません。

使用上の注意
次の人は使用しないこと
1患部が広範囲の人
2深い傷やひどいやけどの人
相談すること
1)次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること
1医師の治療を受けている人
2本人または家族がアレルギー体質の人
3薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2)次の場合は直ちに使用を中止し、本品を持って医師または薬剤師に相談すること
1使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合
25〜6日間使用しても症状がよくならない場合
用法・用量に関する注意
外用のみに使用し、顔面及び粘膜等には直接使用しないこと
缶はふって逆さにせず立てて使用すること
10cm以上離して噴射すること
万一目に入った場合は、すぐに水またはぬるま湯で洗うこと。なお症状が重い場合は眼科医の診療を受けること
成分塩化ベンザルコニウム 7.5mg(本品15ml中) 使用方法一日数回適量を患部に噴霧、または脱脂綿等に噴霧して患部に塗布してください。 容量(mL)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする