※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 59730965 品番 MEA6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減
耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装
湿気を逃がす底部マジックホール
アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。

仕様
消火能力単位/A-2、B-3、C
リサイクルシール付
6 薬剤量(kg)2 種別蓄圧式 質量(kg)2.9 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約200 全高(mm)約465 胴径(Φmm)約102 型式承認番号消第26〜30号 放射時間約15秒 放射距離4〜7m 設計標準使用期限10年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする