画像準備中

シェル パラオール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード59731568 品番250
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様硫黄分1以下ppm 容量(L)20 引火点(℃)90 流動点(℃)-60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色相30 粘度(mm2/s)2.5(40℃) 銅板腐食(100℃×3H)1a 密度(g/cm3 at15℃)0.798 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする