2WAY一人掛けポケットコイルソファ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59736270 品番WPCSー1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

あなただけの特等席でくつろぎの空間をご提供します。木製脚は取り外し可能で、脚付きとロースタイルの2WAY仕様です。ちょうどいいサイズ感であぐらをかくことができ、暮らしの狭い空間でもゆったりくつろげます。6背もたれは6段階角度調節可で使用シーンに合わせて理想の姿勢でくつろげます。使わないときは折りたたんでにコンパクトに収納可能です。座面にはポケットコイルを採用し特定の部分に圧力が集中せずバランスよく全身を支えます。

質量(kg)9.7 ライトグレー 耐荷重(kg)90、本体:15、カート下小物入れ:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×700〜845×500〜785 リクライニング段階数6段階 座面寸法(幅×奥行)(mm)750×510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする