ダイヤモンドコートパン マルチエッグパン入り6点セット IHガス火対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59736315 品番MEGI-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ダイヤモンドコーティングでこびりつきにくく、お手入れが簡単です。取っ手が外せてコンパクトに収納できます。エッグパンに専用蓋を入れたフライパン・鍋セットはアイリスだけです。SUS板を四角にし、ムラなく調理できる仕様で食洗機にも対応しています。

仕様カラー展開:ダークブラウン系 材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、底の厚さ:2.2mm(はり底含む) ブラウンメタリック 加工【表面】内側:ダイヤモンドコーティング、外側:焼付塗装加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする