VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの レンズ
VS-H/3CMOSシリーズ 320万画素・1/1.8" 3.45μm 3CMOS専用レンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59736620
品番
VS-0824HN/3CMOS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
1/1.8"対応
プリズム式3板センサー対応、専用設計により色精度向上
仕様
【MTF(30%の時)】中心:530 lp/mm、周辺:200 lp/mm、像高7割
レンズ
固定焦点
センサー
1/1.8"
焦点距離(mm)
8
F値
F2.4〜(C)
マウント
C-Mount
RoHS指令(10物質対応)
対応
至近距離(m)
0.1