曜日別特売
G333UC5-10 フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業 59747738

フレキULねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
内容量1個仕様(機器側)Rc1/2流量(kL/h)2.3注文コード59747738品番G333UC5-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,830販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc1/2寸法A(mm)65.4寸法D(mm)58.6寸法E(mm)F27寸法B(mm)47.9寸法C(mm)85.5配管10Aアズワン品番64-5126-05色(つまみ部)ベージュ流量(kL/h)2.3
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする