曜日別特売
G333U5-20 フレキULねじガス栓 都市ガス用 光陽産業 59747853

フレキULねじガス栓 都市ガス用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様(機器側)Rc3/4流量(kL/h)4.2注文コード59747853品番G333U5-20
参考基準価格(税別)¥8,660販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
使用ガス都市ガス仕様(機器側)Rc3/4寸法A(mm)74.9寸法D(mm)67.2寸法E(mm)F32寸法B(mm)51.9寸法C(mm)98.3配管20Aアズワン品番64-5126-13色(つまみ部)ベージュ流量(kL/h)4.2
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする