ソフト吸収パンツU 婦人用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 59748684 品番 3288-B
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

普通のパンツの形をそのままに、しっかり吸収して逆戻りを防止します。
ポリエステル混紡糸を使用しているため、洗濯による縮みや型くずれが少ないです。
ソフトな吸水布を使用していますので、股部分のごわつきがありません。

サイズLL 材質(表)綿60%・ポリエステル40%<スムース>、(吸収部分)綿、ポリエステル、ポリウレタン<四層構造> ピンク ヒップ(cm)102〜110 対象婦人用 洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機(60℃) 保水量(mL)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする