トルク測定部とトルク表示部が一つにまとまったコンパクト設計で持ち運びが容易です。
駆動源にニッケル水素バッテリを使用しており4時間でフル充電が可能です。フル充電後14時間の使用が可能です。
右回転だけでなく左回転でトルク測定も可能です。
小型パルスツール(UL30・40、UAT30D・40・50)の測定・点検にお使いいただけます。
LTシリーズコントロールドライバ、LDシリーズダイレクトドライバ、ハンドトルクレンチのトルク測定や点検に使用できます。
暗い所でも見やすいLED赤色デジタルパネルを採用しています。
定格出力用のRS232C出力ポートを標準装備しています。
最大250件のデータを記憶するメモリ機能を搭載しています。