オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 作業用スニーカー/シューズ
防水・耐滑 全天候対応スニーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59823447
品番
CRI-1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
防水・耐滑・屈曲性に優れた、万能作業用スニーカーです。
用途
軽作業、ガーデニング、雨の日、普段使い
材質
合成ゴム(SBR)
色
ピンク/ホワイト
サイズ
S
サイズ(cm)
23.5〜24
標準質量(g/片足)
約300
靴タイプ
スニーカー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。