メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の 工業用潤滑油
AZ(エーゼット)の 切削油
切削油
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59832337
品番
810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
パイプのねじ切り加工や金属のネジ切り・穴あけ加工・切削加工の際に
成分
鉱油
材質
【容器・中栓キャップ】プラスチック
色
ブラウン
質量(g)
1001
容量(L)
1
粘度
ISO VG15
危険等級
V
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
134×180×180
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59832337
810
18696320
810
切削油
AZ(エーゼット)
1個(1L)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました