※寸法図

LG460F-AC(DBR)BE ラウンジ用チェアー LG-460シリーズ LION (ライオン事務器) 59893934 LG460F-AC(DBR)BE ラウンジ用チェアー LG-460シリーズ LION (ライオン事務器) 59893934

ラウンジ用チェアー LG-460シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン/ベージュ 種類アームチェアー 注文コード59893934 品番LG460F-AC(DBR)BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥111,500
この商品は色・種類など36種類から選べます 他の種類を見る
ダークブラウン/ベージュ 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)730×630×720 座面高さ(mm)390 材質張材:布張り(ポリエステル・アクリル混紡)、クッション:ウレタンフォーム、座:弾性シート仕様、脚部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装 幅(mm)730 質量(kg)13 高さ(mm)720 種類アームチェアー 奥行(mm)630 座高(mm)390 アズワン品番64-8216-25 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする