代表画像
タンガロイ
チップ SWMT13T3-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
仕様
【AN】18.5、【APMX】4、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05
注文コード
59959886
品番
SWMT13T3AFPR-MJ AH3225
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【AN】18.5、【APMX】4、【BS】2、【IC】13.9、【RE】1.5、【S】4、【fz(max)】0.25、【fz(min)】0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応