代表画像

STX200R-010 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 59960331 STX200R-010 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 59960331

溝入れ・突切りインサート STXR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【CW】2、【CWTOL】0.05、【HAND】R、【INSL】20、【RE】0.1、【SSC】2、【h】5 注文コード59960331 品番STX200R-010 DX160
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【CW】2、【CWTOL】0.05、【HAND】R、【INSL】20、【RE】0.1、【SSC】2、【h】5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする