45Lフタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041777 45Lフタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041777 45Lフタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041777 45Lフタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041777 45Lフタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041777 45Lフタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041777

ゴミ箱 ポリペール 丸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- 注文コード60041777 品番45Lフタ
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は容量・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。

用途オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱 材質ポリプロピレン(PP) 形状丸型 グレー サイズ45Lフタ 質量(g)464 容量(L)- 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×429×429 フタの種類バックルロック式 商品タイプフタ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする