曜日別特売
70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786

 

70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786
70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786
70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786
70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786
70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786
70L/90L兼用フタ ゴミ箱 ポリペール 丸型 モノタロウ 60041786
モノタロウ

ゴミ箱 ポリペール 丸型

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
この商品は容量・内容量など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
-
注文コード
60041786
品番
70L/90L兼用フタ
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紫外線による変形やひび割れが少なく耐久性に優れたゴミ箱です。
本体だけ(フタなし)の状態で移動する場合でも持ちやすい形状です。
本体にフタを装着させる際にバックルロックで固定することで、転倒時に中身がこぼれ出にくくなります。運搬時に便利な持ち手付のフタです。(本体とフタは別売りです。)
日本製の食品衛生法適合品です。

用途
オフィス、工場、建設現場、商業施設、飲食店、医療施設、公共施設など不要ゴミの収集に便利なゴミ箱
容量(L)
-
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×510×510
フタの種類
バックルロック式
商品タイプ
フタ
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
丸型
色
グレー
サイズ
70L/90L兼用フタ
質量(g)
765
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし又は、みがき粉で磨くとキズがつくことがあります。
※本製品に損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-15
用途: 貯水用
農・林・水産業

お値段の割にしっかりした作りです。日の当たらない屋外の貯水用なので耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする