HS1L形 ソレノイド付安全スイッチ

(1件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロック強度(N):MS:3000●表示灯色:赤●ソレノイドユニット電圧(V):DC24●回路番号:1NC+1NC/1NC+1NC(メイン回路)、1NO、1NO(モニタ回路)●表示灯定格電圧(V):DC24 定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 注文コード60054032 品番HS1L-DQ44KMSRM-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様・定格インパルス耐電圧など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ロック強度(N):MS:3000●表示灯色:赤●ソレノイドユニット電圧(V):DC24●回路番号:1NC+1NC/1NC+1NC(メイン回路)、1NO、1NO(モニタ回路)●表示灯定格電圧(V):DC24 質量(g)450 保護構造IP67(IEC60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassU(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5) 耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)10 色(本体)黒/赤 ロック機構スプリングロック コンジット口サイズM20 手動ロック解除KEYKey有 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60054032
2019-10-01
用途:
交換部品
株式会社中島製作所 様

旧タイプを利用していたが、現行タイプはこのスイッチだったので助かりました。納品までの日にちも早く有難いです。価格がもう少し安くなるといいかなと。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする