仕様●ロック強度(N):MS:3000●表示灯色:赤●ソレノイドユニット電圧(V):DC24●回路番号:1NC+1NC/1NC+1NC(メイン回路)、1NC、1NC(モニタ回路)●表示灯定格電圧(V):DC24
質量(g)450
保護構造IP67(IEC60529)
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassU(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)
耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.35mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)10
色(本体)黒/赤
ロック機構スプリングロック
コンジット口サイズG1/2
手動ロック解除KEYKey有
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000