HS5D形 安全スイッチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2NC 材質樹脂製(ヘッド部) 注文コード60054294 品番HS5D-02RNM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は接点構成・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保

材質樹脂製(ヘッド部) 赤(操作ヘッド色) 質量(g)80 保護構造IP67(IEC60529) 接点構成2NC 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassU(IEC61140) 定格インパルス耐電圧(kV)4 耐振動誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm 色(本体) コンジット口サイズM20 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60054364
2022-05-20
用途:
安全対策に使う

値段は安くていいんだけど、端子台の作りがいまいちで結線しづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする