材質樹脂製(ヘッド部)色赤(操作ヘッド色)質量(g)80保護構造IP67(IEC60529)接点構成3NC絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)定格インパルス耐電圧(kV)4耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm色(本体)黒コンジット口サイズPG13.5耐衝撃(耐久)(m/s2)1000