IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
HS5D形 安全スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
1NC-1NO
材質
樹脂製(ヘッド部)
注文コード
60054364
品番
HS5D-11RN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
材質
樹脂製(ヘッド部)
色
赤(操作ヘッド色)
質量(g)
80
保護構造
IP67(IEC60529)
接点構成
1NC-1NO
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassU(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10〜55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
コンジット口サイズ
G1/2
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000