仕様ソレノイドユニット電圧/ロック機構:DC24V/スプリングロック、アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s
質量(g)約410
タイプ標準タイプ
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)表示灯:DC24
接点構成メイン回路:1NC+1NC、ドアモニタ回路:1NC・1NO、ロックモニタ回路:1NO
ケーブル長(m)3
定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)
表示灯の有り無し有(緑)
動作力直接開路:60N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45〜85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)500以下(初期値)
ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)
定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)
耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClass II(IEC61140)
条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]
定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5
ケーブル外径(Φmm)7.6
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)
色(本体)黒
最大操作頻度900回/時
回路N
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:8以上
ソレノイド有
手動ロック解除KEY有
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000