IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
アクチュエータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
タイプ
Lタイプ
適合機種
HS1L形ソレノイド付安全スイッチ/HS1E形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ
注文コード
60055292
品番
HS9Z-A2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP67
仕様
-
適合機種
HS1L形ソレノイド付安全スイッチ/HS1E形ソレノイド付安全スイッチ3回路タイプ
質量(g)
-
タイプ
Lタイプ
表示灯の有り無し
-
推奨締付トルク範囲(N・m)
2.7〜3.3(M5ねじ2本)
推奨締付トルク(N・m)
2.7〜3.3(M5ねじ2本)