IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
アクチュエータ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
タイプ
Lタイプ
適合機種
HS5D形安全スイッチ/HS5L形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E-K形鍵付安全スイッチ
注文コード
60055344
品番
HS9Z-A52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ・適合機種
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造
IP67
仕様
-
適合機種
HS5D形安全スイッチ/HS5L形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E形ソレノイド付安全スイッチ/HS5E-K形鍵付安全スイッチ
質量(g)
-
タイプ
Lタイプ
表示灯の有り無し
-
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.8〜1.2(M4ねじ十字穴付皿ねじ2本)
推奨締付トルク(N・m)
0.8〜1.2(M4ねじ十字穴付皿ねじ2本)