本体画像
アップドラフト
アップドラフトの 非常用トイレ
アップドラフト 非常用トイレ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60056075
品番
凝固剤5gx100ヶ・折畳トイレセット
参考基準価格(税別)
¥15,625
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
【アップドラフト】非常用トイレセット-値段なし_圧縮
折り畳み式
コンパクトに畳めます
凝固剤と袋がついたお得な100回分セット
用途
災害。アウトドア・渋滞・介護などで使用できる携帯用
セット内容
凝固剤(5g) 100個、汚物袋(黒色) 100枚、ビニール手袋100組、大ビニール袋10枚
質量(kg)
約1.7
耐荷重(kg)
約200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(組立時)33×28×30、(折り畳み時)7×30×33
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400