ホームテイスト
ホームテイストの 内装資材
ホームテイストの カーペット・フロア
ホームテイストの ラグマット
ロッキングチェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60058796
品番
SH-01-GUY-255--NA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ラタンを使用したおしゃれな南国風のロッキングチェアです。
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のチェア、ロッキングチェアとして。
材質
ラタン ラッカー塗装 スチール(粉体塗装)
色
ナチュラル
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
W47×D75×H81×SH38
入数
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※個体差あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,636
/
税込
¥
4,000
北海道地方
数量1につき
¥
5,455
/
税込
¥
6,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません