玄関マット ドアマット 約W76×D46(厚み:7mm)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60059155 品番 SH-01-LFS-753--B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

足元からインテリアを楽しむ
泥汚れやほこりを落としてくれる人気のドアマットに、新しいデザインが登場しました。しっかりとした重みでマットのずれを防止し、水洗いが可能なので、いつでも清潔に保つことができます。目を引くデザインが玄関のアクセントになります。

用途オフィス・事務所・来客用・店舗の玄関マット、ドアマットとして。 厚さ(mm)7 B 素材ナイロン 再生ゴム 寸法(幅W×奥行D)(cm)76×46
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥909 / 税込 ¥1,000
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする