デザインラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60060266 品番 SH-01-TTR-110--A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ワントーンコーディネートにあわせるデザインラグ
色や模様の多い柄をアクセントに上質なインテリアを演出します

用途事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。 材質コットン A 入数1台 寸法(幅W×奥行D)(cm)約90×130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※裏面:スベリ止め加工
※手作業で製作されているため、サイズに多少の誤差がございます。床暖・ホットカーペットでのご使用はお控えください。裏面の滑り止め加工による建材表面加工処理との相性による化学変化は免責とさせて頂きます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥909 / 税込 ¥1,000
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする