ホームテイスト
デザインラグ マット スベリ止め加工 約W90×D130
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
C
A
C
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60060275
品番
SH-01-TTR-110--C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ワントーンコーディネートにあわせるデザインラグ
色や模様の多い柄をアクセントに上質なインテリアを演出します
用途
事務所・応接室・休憩所・店舗のラグ・マット・絨毯・敷物として。
材質
コットン
色
C
入数
1台
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約90×130
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品です。
※裏面:スベリ止め加工
※手作業で製作されているため、サイズに多少の誤差がございます。床暖・ホットカーペットでのご使用はお控えください。裏面の滑り止め加工による建材表面加工処理との相性による化学変化は免責とさせて頂きます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
909
/
税込
¥
1,000
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません