24 ヴァンフォード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)155 ギア比6 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 注文コード60061255 品番C2000SHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は自重・ギア比・最大巻上長など13種類から選べます 他の種類を見る

軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、
テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。

ベアリング[BB数/ローラ―数]7/1 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)155 ギア比6 最大ドラグ(kg)3 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 糸巻量【PE(号-m)】0.6-150, 0.8-110, 1-80【ナイロン(lb-m)】3-125, 4-100, 5-75【フロロ(lb-m)】3-110, 4-85, 5-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする