SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
24 ヴァンフォード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
225
ギア比
6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
101
注文コード
60061368
品番
C5000XG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・ギア比・最大巻上長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、
テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。
ベアリング
[BB数/ローラ―数]7/1
ハンドル長さ(mm)
57
自重(g)
225
ギア比
6.2
最大ドラグ(kg)
11
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
101
糸巻量
【PE(号-m)】1.5-400, 2-300, 3-200【ナイロン(lb-m)】-【フロロ(lb-m)】-