SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
24ツインパワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
175
ギア比
5.1
注文コード
60061876
品番
C2000S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・ギア比
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
径(Φmm)
スプール:43
ベアリング
[BB数/ローラ―数]9/1
ハンドル長さ(mm)
40
スプールストローク(mm)
13.5
自重(g)
175
ギア比
5.1
最大ドラグ(kg)
3
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
69
ドラグ力(Kg)
実用ドラグ力:2
糸巻量
【PE(号-m)】0.6-150, 0.8-110, 1-80【ナイロン(lb-m)】3-125, 4-100, 5-75【フロロ(lb-m)】3-110, 4-85, 5-65