24ツインパワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)210 ギア比5.1 注文コード60061901 品番2500S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は自重・ギア比など13種類から選べます 他の種類を見る

スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。

径(Φmm)スプール:47 ベアリング[BB数/ローラ―数]9/1 ハンドル長さ(mm)50 スプールストローク(mm)17 自重(g)210 ギア比5.1 最大ドラグ(kg)4 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75 ドラグ力(Kg)実用ドラグ力:2.5 糸巻量【PE(号-m)】0.6-200, 0.8-150, 1-120【ナイロン(lb-m)】5-110, 6-95, 8-70【フロロ(lb-m)】4-130, 5-100, 6-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする