SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
24ツインパワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
210
ギア比
5.8
注文コード
60061910
品番
2500SHG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・ギア比
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
径(Φmm)
スプール:47
ベアリング
[BB数/ローラ―数]9/1
ハンドル長さ(mm)
55
スプールストローク(mm)
17
自重(g)
210
ギア比
5.8
最大ドラグ(kg)
4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
86
ドラグ力(Kg)
実用ドラグ力:2.5
糸巻量
【PE(号-m)】0.6-200, 0.8-150, 1-120【ナイロン(lb-m)】5-110, 6-95, 8-70【フロロ(lb-m)】4-130, 5-100, 6-80