24ツインパワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自重(g)215 ギア比5.8 注文コード60061928 品番C3000MHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は自重・ギア比など13種類から選べます 他の種類を見る

スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。

径(Φmm)スプール:47 ベアリング[BB数/ローラ―数]9/1 ハンドル長さ(mm)55 スプールストローク(mm)17 自重(g)215 ギア比5.8 最大ドラグ(kg)9 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86 ドラグ力(Kg)実用ドラグ力:3.5 糸巻量【PE(号-m)】1-190, 1.2-150, 1.5-120【ナイロン(lb-m)】8-130, 10-110, 12-85【フロロ(lb-m)】8-110, 10-90, 12-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする