SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
24ツインパワー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
自重(g)
265
ギア比
4.4
注文コード
60061971
品番
4000PG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
自重・ギア比
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
スピニングリールの可能性を広げ続け、盤石の進化を遂げたツインパワー。
径(Φmm)
スプール:52
ベアリング
[BB数/ローラ―数]9/1
ハンドル長さ(mm)
57
スプールストローク(mm)
19
自重(g)
265
ギア比
4.4
最大ドラグ(kg)
11
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
72
ドラグ力(Kg)
実用ドラグ力:6
糸巻量
【PE(号-m)】1-490, 1.5-320, 2-240【ナイロン(lb-m)】-【フロロ(lb-m)】-