ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの 布張り(ファブリック)チェア
ポケットコイル抗菌チェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60062287
品番
RZC-801BK
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソファやベッドでお馴染みのポケットコイル採用。ウレタン層との二層構造で快適機能を追求しました。
材質
脚、キャスター/ナイロン、張地/布張り(抗菌ポリエステル)、クッション/ウレタンフォーム
色
ブラック
備考
お客様組立
本体質量(kg)
10
座面高さ(mm)
440〜540
グリーン購入法
適合