ゲーミングフロアチェア/レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60062339 品番GMF-101-R
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

スチールフレームで耐荷重100kg 包み込む形状のウレタンクッションで快適な座り心地、長時間の作業でも疲れにくい厚肉クッション、濡れてもさっと拭き取れるPU レザー、優しく肘をサポートするクッション付

材質張地/レザー張り(PU)、クッション/ウレタンフォーム、肘/スチール・ナイロン・ウレタン、回転台/スチール レッド 備考お客様組立 本体質量(kg)16.9 座面高さ(mm)185

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする