14 アンダースピン80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60068499 品番-
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

今なお愛され続けるクローズドフェイスリール
スピニング・ベイトリール全盛の時代にありながら、今なお愛用者が少なくないクローズドフェイスリール。「親指でクラッチボタンを押しながら、キャストの瞬間に指を離す」という使い方はビギナーや子供でも理解しやすく、トラブルが少ない。
扱いに慣れたベテランならば軽いルアーでも驚くほどの正確さでキャストすることが可能。
構造上、大遠投が必要な釣りやパワー重視の釣りに向いていない部分はあるものの、使い方次第で非常に楽しめる奥の深いアイテムである。
※スピンキャストはベイトロッドに、アンダースピンはスピニングロッドに装着可能。

仕様付属糸(号-m):6-95、巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):56、標準巻糸量ナイロン(lb-m):6-95_8-70_10-50 ハンドルIノブ アーム長さ(mm)ハンドル:50 材質(ボディ)樹脂 ギア比4.3 最大ドラグ(kg)5 標準自重(g)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする