- ジェットセッター 50CT JetStter(ジェットセッター) 60070337

- ジェットセッター 50CT JetStter(ジェットセッター) 60070337
- ジェットセッター 50CT JetStter(ジェットセッター) 60070337

ジェットセッター 50CT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60070337品番-
販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

どこにでも連れて行ける、懐剣のように忍ばせて、携帯性抜群なショートテレスコベイトモデル。
たとえ電車での旅であっても食事や博物館、美術館、温泉、どこへでも気兼ねなく。
子供の頃、お気に入りのおもちゃは肌身離さずどこへでも持って行きたかった、そんな願望を叶えるロッド。
他のジェットセッターシリーズ同様、どんな魚を釣るかはあなた次第。
渓流でも振れる5ftのショートさで、ルアーをセットしたまま縮めて沢登りや高巻き等を行うことができ、
気になったポイントですぐにキャストを行うことができます。
また、カヤックやフローターなどでも取り回しが良く、バス用中型ルアーまでを気持ちよく操作して遊ぶことも。
一眼レフと一緒にどうぐかばん等で持ち歩いて、釣った魚を美しく撮るという遊びもしやすい、34cmという仕舞寸法。
持っていることで安心感を与えてくれる、本気で魚を釣るための「道具」であり、魚釣りという遊びを楽しむための「遊具」でもある存在。
通勤カバンに入れて朝早く家を出て朝まずめ、または帰宅前の夕まずめなど。どんな風にタックルをまとめるか、そんな新しい楽しみも湧いてくる。
カバンに忍ばせることで釣りをより身近に感じられる、いつでもアングラーになれる変身アイテム。

仕様ライン:~12ポンド質量(g)ルアー:3~14長さ(m)1.85仕舞(cm)約34

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする