※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様巻き取り長さ(cm/ハンドル1回転):67、標準巻糸量PE(号ーm):1.5-250_2-200、標準巻糸量ナイロン(lb-m):14-120_16-100
注文コード60077678
品番100-C
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
解き放つ、未曽有の弾道。
目指したのは、”Φ34mmスプール最長飛距離の達成”。
誰もが体感できる高レスポンスな立ち上がりと、キャスト後半の伸びの良さを両立するΦ34mmG1ジュラルミン製IMスプールを搭載。
スプールユニット自重は、Φ34mmシリーズにおいて最軽量8.7g(※スプールボールベアリングを除いた重さ)を達成。
キャスト処理精度とバッテリー駆動時間を大幅に向上した新型IM基盤により、1投ごとに優れたパフォーマンスを発揮。
中・近距離から遠投域まで幅広く対応するパワフルな1台へ進化。
IM Zシリーズの最大の特徴が、進化するブレーキモード。まずは、4つのブレーキモードからスタート。
いずれのブレーキモードにおいて、IM Zシリーズで積み重ねたキャストデータを徹底解析し、Φ34mmスプール対応へフィードバック。
淡水・海水、ボートやおかっぱり・ウェーディング等、スタイルを選ばず多くのベイトキャスターに適う、
圧倒的なロングキャスト&キャスタビリティで魅了する。
100sizeとはいえ、ランカークラスのターゲットと対峙するためには高性能ドラグが必要不可欠。
カーボンワッシャー仕様の多板ドラグ方式により、高い追従性能と最大ドラグ力6kgで全アングラーを徹底サポート。
またベイトキャスティングリール初となる電子ドラグサウンドを実装。ドラグ作動時の物理的抵抗を排除した結果、
従来の機械式ドラグクリック構造では味わえない”滑らかなドラグ性能”でクオリティフィッシュを、その手に導く。
ストロング&ロングキャストを体現するIM Z TW100-Cの登場により、これまで以上に、フィッシングシーンへ新たな価値を提供する。
デザインは、いつも変わらず【The Soul of Z】。脈々と続くZの系譜。これからもベイトキャスターの熱き期待に応え続ける。