タイヤ/チューブセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1ペア) 注文コード60079385 品番27X13/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ27×13/8 ETRTO規格37-630 タイプW/O 用途一般車用タイヤです。 セット内容タイヤ×1本、チューブ×1本 ブラック
注意
※サイズをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60079385 27X13/8 40559768 - タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ 1セット(2ペア) 2,598 税込2,858
60079385 27X13/8 47674858 T27TD107B 自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン 自転車タイヤ W/O タチフ1本巻 黒 C1074N CST×ミリオン 1本 1,688 税込1,857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする